住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41316283
品番
SEER1203AFEN ACP100
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
正方形
材質
ACP100
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
穴無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります