※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZH2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9B
M9N
M9B
M9BV
M9BA
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41336943
品番
MXQ25A-75ZH2-M9BL
参考基準価格(税別)
¥79,420
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード