※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TPGT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
T1500A
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
41339426
品番
TPGT110204R-FW T1500A
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
T1500A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります