MXQ6-50P-M9PL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-50P) SMC 41347276

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-50P)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード41347276品番MXQ6-50P-M9PL
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9P
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
6
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする