曜日別特売
MXQ8-30ZE1-M9BW MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZE1) SMC 41375434

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZE1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)0.5
内容量1個注文コード41375434品番MXQ8-30ZE1-M9BW
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする