※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W13-02N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC 41404982 KQ2W13-02N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC 41404982

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/2 接続ねじR1/4 注文コード41404982 品番KQ2W13-02N
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)56.7
(ウレタン)44.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)59.6 寸法D1(Φmm)19.3 寸法D2(Φmm)17 寸法L1(mm)21.5 寸法L2(mm)54.6 寸法M(mm)17 六角対辺H(mm)17 形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)61 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする