※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41452966
品番
3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
約5.5
寸法T(mm)
約0.5
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
1.7
寸法dk(mm)
5.5