※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41452993
品番
3×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
25
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
約5.5
寸法T(mm)
約0.5
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
1.7
寸法dk(mm)
5.5