※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41453011
品番
4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
約7
寸法T(mm)
約0.6
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
2.3
寸法dk(mm)
7