※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41453212
品番
8×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
6
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
約13
寸法T(mm)
約1
寸法K(mm)
8
寸法U(mm)
4.3
寸法dk(mm)
13