※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41453273
品番
10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
約16
寸法T(mm)
約1.2
寸法K(mm)
10
寸法U(mm)
4.3
寸法dk(mm)
16