※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41453605 3×5 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41453605

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41453605 品番 3×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SCM435 ねじの呼びM3 頭部形状ボタン ねじピッチ0.5 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理黒色酸化皮膜 長さL(mm)5 寸法A(mm)2.83 寸法t(mm)(最小)0.7 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法K(mm)1.65 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法dk(mm)5.7 ドライブサイズT10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41453815
2019-04-01
用途:
BMW バイク用

スクリーンの取り付けに使用しました。精度、強度ともに問題ありません。BMWのバイクでは、ほとんどが、ヘクスローブボルトになっておりますので、御社の品揃えは、非常に助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
41453851
2019-05-11
用途:
BMWの内装の部品
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWのクルマの内装の部品に使用しました。純正部品と同様の品質でなおかつ安く代用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41453903
2018-02-25
用途:
ルーフキャリアのベース部分に使用。

製品自体の見た目はまあまあ普通な感じ。しかし、新品のトルクスレンチで締めたが、遊びが大きくて若干精度が甘い気がした。

対象商品:
41453781
2016-12-13
用途:
自転車(MTB、ロード)のディスクブレーキのローター取り付けボルトとして
不動産業

少し長いボルトが必要となり購入。ローターに標準で付いてくるボルトより、ヘックスの頭がしっかりしておりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする