4×20 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41454086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41454086
4×20 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41454086

ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1パック(10個)注文コード41454086品番4×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)20材質SCM435寸法A(mm)4.52寸法t(mm)(最大)2.4(最小)2寸法r(mm)(最小)0.2表面処理黒色酸化皮膜寸法b(mm)20寸法K(mm)4寸法V(mm)(最大)0.4寸法da(mm)(最大)4.7穴の形状ヘックスローブ穴寸法dk(mm)7ドライブサイズT25寸法ds(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: バイクの修理

もともとヘックスローブを使っているバイクなどに使います。

対象商品 : 41454244
2018-02-16
用途: BMWのバイク整備に

フラットツインのエンジンヘッドガードの取付に使用しました。今までは入手しやすい6角キャップボルトで固定していましたが、BMW乗りのこだわりで全てヘックスローブにしたくて交換した次第です。これで車載工具が一つ減らせました。まず金jのホームセンターではお目にかかれない商品なのでありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 41454226
2021-12-03
用途: オートバイの部品固定 目立たない黒くしたかったので。
有限会社テックエムシーサービス

綺麗な黒色酸化被膜です ただそのままでは防錆に対しては足りないので 取り付け後に防錆剤を塗布使用。

対象商品 : 41454226
2019-05-25
用途: BMWの内装の部品
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWの内装の部品で純正部品だとかなりの金額でしたが、まとめて買っても安かったので使用しました。品質には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41454007
2018-02-04
用途: 農機具
飲食業

最近このサイズがホムセンで、見かけなくて購入しました。
サイズも豊富で助かります。

対象商品 : 41454262
2021-10-27
用途: バイク用品の取り付け
自律神経整体院サービス業

使用しはじめて2周間ほどで錆びてきました。
濡らして錆びましたという事でもなく、使わずに袋にいれて保管しておいたものも同様に錆びていました。
別で購入したボルトも同じように使っていますが錆びの浮かぶ気配はありませんし、使い方が悪かったとも思えないのですが?

1が参考にしています
対象商品 : 41454147
2017-08-02
用途: 草刈機のリコイルを止めているネジが噴出したのでこちらで適合するものを購入しました。

純正品は、価格が高いので助かりました。また、必要なサイズを購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする