※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455057 4×30 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455057

WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41455057 品番 4×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)30 材質SCM435 寸法t(mm)(最大)2 ねじの種類半ネジ 寸法S(mm)(最小)3.02 表面処理黒染め 寸法D1(mm)9 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)7 使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41454962
2015-11-04
用途:
車体の固定
製造業

スプリング.ワッシャ-が組み込みなので無くなる心配がなく取り付け忘れもなくとても便利なネジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする