※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
0.5
オートスイッチ種類
A96
A96
M9P
M9BW
M9NW
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41468342
品番
MXS20-150BS-A96L
参考基準価格(税別)
¥87,890
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
A96
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード