曜日別特売
6×20 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470003
6×20 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470003

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1パック(8個)注文コード41470003品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)20材質SCM435座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理黒色酸化皮膜寸法K(mm)6寸法U(mm)3.7穴の形状六角穴寸法dk(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
414700036×20415222846×206×20 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41522284六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(7個)
468
税込515
表面処理が異なります。
414700036×20415223636×206×20 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41522363六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
表面処理が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469881
2020-03-07
用途: 農機の部品として

サビ付いたプラスネジをこのボルトに交換しました。ワッシャがあるので締め付けやすく、キズもつけにくい。

対象商品 : 41469985
2016-03-16
用途: バイクのメンテナンス
名寄市役所その他業種

バイクの純正部品と同等の製品です。満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする