MXS8-10BSR-A93VL MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10BSR) SMC 41491932

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10BSR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41491932
品番
MXS8-10BSR-A93VL
参考基準価格(税別)¥50,330販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする