※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
SH透明ホース 8x10 100m巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501365
品番
TM-810H 100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
クリアー
長さ(m)
100
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません