曜日別特売
4×35 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41530632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41530632
4×35 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41530632

六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード41530632品番4×35
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)35材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法t(mm)2寸法S(mm)3頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530395
2024-04-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品 : 41530526
2018-02-15
用途: バイクのキャブに
製造業

+ドライバーのネジは嫌いなのでステンレス、しかもワッシャー入りが売ってるなんて素晴らしい。錆ない代わりに磁石に着かないのでエンジンの何処かに落ちたら取れるかな~。六角なのでレンチ斜めなら落ちにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41530736
2017-08-03
用途: 機械のメンテナンス時

通常定番で使用していますがばらつくもなく品質も良く安心して使用しています。また購入予定です。

対象商品 : 41530876
2017-05-16
用途: 電動工具の修理

錆びたボルト等を発見した場合は再使用せず、こちらの商品を購入して交換する様にしています。パック品とはいえM6サイズで4~5個ですのでもう少し多い個数で価格が安いと有難いです。

対象商品 : 41530693
2017-04-14
用途: 加工製品の組み付け
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

製品組み付けや、キット商品の添付部品として全く問題なく使用しています。

対象商品 : 41530711
2017-02-16
用途: 機械のメンテナンス時に取り換え

品質的には精度も良く安心して使用しています。交換することにより点検済の確認が出来、必ず交換する様にしています。

対象商品 : 41530571
2016-12-18
用途: OKO28キャブレター
長渕木工

キャブレターに、付いているボルトの頭がなめやすいので、4X16サイズを使い、問題なく使用しています。

対象商品 : 41530851
2017-01-30
用途: 錆びたねじとの交換

値段割には大変満足です。
コスパは、とても高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする