※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×5 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41538655 5×5 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41538655

六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41538655 品番 5×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)5 材質SCM435 寸法t(mm)2 寸法S(mm)2.5 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)2.87 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 寸法C1(mm)1.2 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41538655
2018-09-21
用途:
トイレの蛇口の補強

実際図って設置したのですが、長さが短くて微妙でしたが何とか設置しました。
少量で売っていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする