※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41538682
品番
8×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
寸法C1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5