大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41541001
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41541001
3×8
72802418
3×8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(25個)
¥
269
税込
¥
296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41541001
3×8
74966301
3×8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(25個)
¥
269
税込
¥
296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)