大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41541044
品番
4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41541044
4×5
72802461
4×5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(25個)
¥
259
税込
¥
285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41541044
4×5
74966188
4×5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(25個)
¥
259
税込
¥
285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)