※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541096 4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541096 4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541096

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) ねじの呼びM4 注文コード41541096 品番4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)15 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41541096 4×15 72802506 4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 1パック(15個) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41541096 4×15 74967369 4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 1パック(15個) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41541035
2017-07-15
用途:
エアーリューターの軸延長アダプターの止めネジに使用

M4×4ミリの商品ですのでよく無くしてしまいます。今回は予備を兼ねて良く目立つメッキ製にしてみました。

対象商品:
41541236
2012-12-27
用途:
スプロケットとシャフトの固定
日本セイフティー株式会社 様

高価なネジと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする