※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41542873 2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41542873

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) ねじの呼びM2 注文コード41542873 品番2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)6 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)1.003 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41542873 2×6 72804281 2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 1パック(12個) 189 税込208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41543835
2018-12-14
用途:
当社商品を車両に取り付け時に使用している
アサヒフォークリフトガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

狭いところにワッシャーを重ねてボルトを取り付けしていたがワッシャーがずれてしまいます 先にこのボルトを取り付けワッシャーを入れて作業するとワッシャーがずれずにとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41542977
2019-01-07
用途:
卓上CNCフライス、エンドミルのスピンドルへの装着
株式会社VSN 様

特に問題なく、期待通りの噛み合いで、スムースな取り付けができた。

対象商品:
41542977
2015-03-31
用途:
機械部品の組み立て
ロックメイト 様

品物は問題無く使えます。

ユニクロメッキの製品写真が黒染めの物で代替されています。
写真は代表の物なのでしょうが、良い事ではありません。
購入時に混乱してしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする