※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×5 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス) 大阪魂 41544894 5×5 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス) 大阪魂 41544894

六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41544894 品番 5×5
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 材質/仕上ステンレス 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41545043
2023-11-10
用途:
サンプル品試作組立に使用
株式会社オムニクス 様

もう少し価格安いと助かります。7*7のサイズがあればもっと良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41545174
2021-08-15
用途:
社外ドアミラーの取り付け、固定
あさ美 キングモーターハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

支柱を固定する同形のボルトが錆びていたのでこちらに交換。m12 p1.25という特殊なサイズで、ホームセンターなどでは入手困難。これからは鯖の心配をしなくて良い。

対象商品:
41544867
2018-01-16
用途:
2液供給装置のミキサー固定ねじ交換の際
製造業

従来品がスチール製で強度面で不安がありました。
この製品はステンレス製とのことで強度がアップしたように感じます。
ねじがなめにくくなりありがたいです。

対象商品:
41544867
2021-12-10
用途:
ガラス用グラインダー
サービス業

サイズはピッタリでしたが、目が合わなかったです。。細目の選択が違ったようです。
素人にはサイズの読み方など難関です。
また購入チャレンジします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41545043
2017-10-30
用途:
ベアリングと軸の固定部

ものには満足しています。ただ価格が高いのがどうにも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする