曜日別特売
3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41550047

3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41550047
3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41550047

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ねじピッチ0.5
内容量1パック(25個)注文コード41550047品番3×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)5材質SCM435又は相当材寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.5表面処理ユニクロ寸法e(mm)1.73先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※こちらの商品は、2022/11/1材質変更があり、SCM440からSCM435又は相当材に変更がありました。ご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41550661
2024-07-10
用途: 軽トラに
農・林・水産業

問題なく使用しています。
出来れば、4個単位で売っているとありがたい。

対象商品 : 41550625
2021-08-02
用途: 家具への組込み
株式会社ワンアンドオール

良いと思います、小箱の販売もあれば検討したいです。

対象商品 : 41550083
2021-01-20
用途: 機械のメンテナンス

手頃な価格、数量で買えるのでありがたいです。
品質、精度も問題ないと思います。

対象商品 : 41550126
2018-05-23
用途: M3スタッドに代用
個人のお客様

プレ-トの位置決めに購入しました。
この手のものが見つからなかったのですが、さすがモノタロウさん
商品の豊富さに感謝です。ありがとうございます。

対象商品 : 41550424
2018-04-04
用途: 機械部品の位置決め調整
教育・研究機関

機械部品の位置決め用に使用しています.短いサイズを探していて見つけました.使用に際して問題はありません.

対象商品 : 41550047
2018-02-16
用途: ギアのハブのネジ留め
その他業種

長さがぴったりでとてもよい。思った通りの製品でした。

対象商品 : 41550117
2018-01-23
用途: 工作用
ミヤオク

とても美しい仕上がりで精度が高いとても良い商品です。

対象商品 : 41550372
2016-06-27
用途: 六角穴付ボルトの、頭がじゃまになるので、その替わりに使用。

本当はステンレスのネジが欲しかったのですが、なかったのでメッキ品で代用しました。
ステンレス製もラインナップしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする