※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
5
注文コード
41553075
品番
3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
SCM435
寸法A(mm)
2.82
寸法t(mm)
(最大)1.4(最小)1.2
寸法r(mm)
(最小)0.1
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法V(mm)
(最大)0.3
寸法da(mm)
(最大)3.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
寸法ds(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553075
3×5
41453955
3×5
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました