※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
15
注文コード
41553486
品番
10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
SCM435
寸法A(mm)
8.93
寸法t(mm)
(最大)4.6(最小)4.2
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法V(mm)
(最大)1
寸法da(mm)
(最大)11.2
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
16
ドライブサイズ
T50
寸法ds(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553486
10×15
41454366
10×15
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました