※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41553565
品番
12×25
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質
SCM435
寸法A(mm)
11.33
寸法t(mm)
(最大)5.3(最小)4.9
寸法r(mm)
(最小)0.6
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法V(mm)
(最大)1.2
寸法da(mm)
(最大)13.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
18
ドライブサイズ
T55
寸法ds(mm)
12