※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41553574 12×30 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41553574

ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 41553574 品番 12×30
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)30 材質SCM435 寸法A(mm)11.33 寸法t(mm)(最大)5.3(最小)4.9 寸法r(mm)(最小)0.6 表面処理黒染め 寸法b(mm)36 寸法K(mm)12 寸法V(mm)(最大)1.2 寸法da(mm)(最大)13.7 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法dk(mm)18 ドライブサイズT55 寸法ds(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする