※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41553653
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
3.94
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法I(mm)
(最小)1.05
寸法K(mm)
(最大)2.48
寸法dk(mm)
(最大)8.96(最小)7.53
ドライブサイズ
T20
寸法ds(mm)
(最大)4.00(最小)3.82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553653
M4×8
41454533
M4×8
ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ
1パック(12個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました