カフェ風ダイニングテーブル 70×70cm 3点セットモス ダイニングテーブルセット 2人用

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41556317 品番 LDS-4853MGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヴィンテージ風のダイニングセット。デザイン性に優れたダイニングテーブルで、まるでカフェや喫茶店にいるような空間に。一般的なダイニングテーブルよりも一回り小さい為、お部屋に置いても圧迫感を与えにくいところもポイント。一人暮らしにもおすすめです。高級感のあるPVCチェアは黒でしまったデザインで、テーブルのカラーは「木目柄グレイッシュブラウン」「コンクリート柄グレー」の2色から選ぶことができます。モノトーンインテリアや男前インテリア、アンティーク・ヴィンテージ風インテリアまで合わせることができ、まるでオシャレな喫茶店のようなお部屋に。素敵な気分で毎日を過ごしたい方へ、おすすめのダイニングセットです。。

用途ダイニングセットとして。 材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)【チェア張地】合成皮革 マーブルグレー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】70×70×70【チェア】45×48×78(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
休憩時

椅子の組み立てに力が結構必要でした。
組み立ては、男性の方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする