※使用例

折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41556360 品番VDT-7965S-NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンパクトに収納できる、折りたたみ式ダイニングセット。幅は35.5cm、87.5cm、140cmの3サイズに調節が可能!片側だけ広げたり、両側を折り畳んだり、人数や用途に合わせて自由にお使いいただけます。来客の多い方やスペースを広く活用したい方におすすめです!
テーブル。

用途ダイニングセットとして。 材質【天板】プリント化粧繊維板(UV転写)【構造部材】ラバーウッド ナチュラル 備考〇組立式(テーブルのみ)〇テーブル:キャスター付〇天板・チェアー:折りたたみ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】35.5/87.5/140×80×74【チェア】45×51.5×70(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,215 / 税込 ¥3,537
沖縄地方数量1につき ¥8,132 / 税込 ¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする