※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41580296 1.6×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41580296

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41580296 品番 1.6×5
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの呼びM1.6 ねじピッチ0.35 長さ(mm)5 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.7、(2欄)1.5 寸法S(mm)0.7 表面処理黒染め 寸法e(mm)0.803 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)0.8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41582021
2016-11-14
用途:
部品のセットとして
株式会社中島製作所 様

サイズによってはホームセンターで揃うが、このサイズから上は無いため助かります。納期が早かったらいう事なしです。

対象商品:
41580585
2017-09-05
用途:
ボリュームつまみの軸固定
アイ・デザイン 様

物の問題は全くないです。すぐ手に入るのが助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする