※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
41586185
品番
1.6×2.5
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
2.5
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.7、(2欄)1.5
寸法S(mm)
0.7
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
0.803
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径