※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
41586203
品番
1.6×5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
5
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.7、(2欄)1.5
寸法S(mm)
0.7
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
0.803
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径