ペーパータオルとは異なり、或る程度の耐久性が有るため、洗って再利用も可能でした。(過度に期待はしてはいけませんが)また、ロールタイプであるため、ロールペーパーなどで使う、ペーパーホルダーを代用して利用も可能ですので、非常に便利でした。色が選べますので、拭き上げの用途を分けて使用も可能ですので、運用面での利便性も良いです。但し、吸水性は程々ですので、濡れたモノを完全に乾かすとはならないので、或る程度水切りをした状態での使用が適切と感じました。
手軽で丈夫。簡単に切り取れますが、1回くらいならすすぎ洗いして使えるので便利です。
ペーパータオルに比べるとふき取り時に破れることもなく何度も利用できるのでリピート購入しました。
飲食店でアルバイトをしていた経験があり"ダスター"としてよく使っており、自宅キッチンにも導入したら便利と思い購入しました。中性洗剤で洗浄、漂白剤をタッパーに入れて浸して漂白、消毒して何度も繰り返し使っています。一般家庭では1ロールあれば数年は使えるのではないでしょうか。また目的に応じて色別に使い分けています。
ブルー: テーブル、冷蔵庫などの拭き上げ
ホワイト: 食器、シルバーウェアの拭き上げ
価格が安く、重曹やクエン酸がなじみやすい。破れる心配がなく、使い勝手が良い。
切り取りやすく、丈夫で扱いやすい。
値段もお手頃で気に入っています。