※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41608147
品番
2.6×8
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
7.5×0.5
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
5.3
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5