※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
41613871
品番
1.6×8
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)0.7、(2欄)1.5
寸法S(mm)
0.7
寸法e(mm)
0.803
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
0.8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径