※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
41613887
品番
2.3×3
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴