※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41615025
品番
12×65
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
65
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径