※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
注文コード
41615481
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41615481
4×6
41544867
4×6
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました