スドージャム
スドージャムの 調味料
スドージャムの ジャム/はちみつ/スプレッド
マーマレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(590g)
注文コード
41662375
品番
550g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥712
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
「おいしさを、もっと気軽に、もっと身近に」そんな思いから生まれたスドージャム。 ”おいしい笑顔”が集まる食卓を、ジャムのカラフルな色のように明るく豊かに彩ります。
名称
マーマレード
保存方法
直射日光を避け常温で保存
原材料
糖類(水あめ、砂糖)、かんきつ類(夏みかん、いよかん、オレンジ)/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、pH調整剤、香料
栄養成分
(1食20gあたり*推定値)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12.4g、食塩相当量:0.014g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※賞味期限は開栓前表示ですので、開栓後は冷蔵庫(10℃以下)に保存し、なるべく早くお召し上がり下さい。
※皮に見られる黒点は果実に由来するものであり品質上問題はありません。