※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41663806
品番
8×15
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
2