※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41666021
品番
6×6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.44
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3