※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41666046
品番
8×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5