※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41666737
品番
6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号