※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 41667017 8×25 NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 41667017

NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41667017 品番 8×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質/仕上SCM435 寸法t(mm)(最小)4 寸法S(mm)6 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)6.86 寸法D1(Φmm)約13 寸法T(mm)約1 寸法K(mm)8 寸法U(mm)4.3 寸法dk(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする