※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41667026
品番
8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
約13
寸法T(mm)
約1
寸法K(mm)
8
寸法U(mm)
4.3
寸法dk(mm)
13